ボールポイント六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!トルクがかかりやすく、なめにくい!斜め作業、仮締めに最適なボールポイント最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)セット数9本質量(g/セット)348
T型HEXレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。
用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。
六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
折りたたみタイプのホルダー傾けての使用で効果を発揮抜群の耐摩耗性・ねじり強度斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント
全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40関連資料(0.75MB)
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥8,798¥7,998