絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • BONDHUS(34)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(26)
  • エイト(18)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • エスコ(12)
  • Wera(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • ミトロイ(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • イチネンTASCO(9)
  • ANEX(7)
  • ベッセル(7)
  • ワイズ(7)
  • スーパーツール(6)
  • trad(6)
  • E-Value(5)
  • KTC(5)
  • SK11(5)
先端形状
先端形状
ボールポイント(16)
先端形状
六角(13)
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10(1)
  • 2(3)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
サイズ規格
  • ミリ(28)
タイプ
  • その他(4)
  • ショート(2)
  • ロング(8)
  • 首下ショート(4)
形状
  • L型(27)
  • T型(2)
L型・T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M3(1)
M3
全長(mm)
  • 112(1)
112
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M5(1)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M4(1)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M4(1)
M4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

六角棒レンチ :「8mm2」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(9本)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)221表面処理マットクロムメッキ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組 TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(9本組)
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)484硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ
ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション多機能ショートレンチ9本組 TRUSCOトーション多機能ショートレンチ9本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(9本組)
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)265タイプ首下ショート
角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(9本)
当日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒(セット) TRUSCOロングボールポイント六角棒(セット)TRUSCO
5,298税込5,828
1セット(8本)ほか
当日出荷
簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチセット TRUSCOロング六角棒レンチセットTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59
六角棒レンチセット9本入 TRUSCO六角棒レンチセット9本入TRUSCO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(9本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
質量(g/セット)385材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)385トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)質量(g)448材質(ホルダー)PP
ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートロングトラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ質量(g)395
リング式6角棒レンチセット (ミリサイズ) TRUSCOリング式6角棒レンチセット (ミリサイズ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8本)ほか
当日出荷
リング式なので、携帯に便利です。 キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント6角棒レンチセット TRUSCOボールポイント6角棒レンチセットTRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(9本組)
当日出荷
六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番279-4799セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)362タイプスタンダード硬度HRC52~56組本数9
六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入 TRUSCO六角棒レンチセット(標準タイプ)12本入TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番366-9319セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)501硬度HRC52-56表面処理黒染め
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOT型ハンドルボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
8,698税込9,568
1セット(8本)
当日出荷
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)1025トラスコ品番445-6688材質ハンドル:ABS樹脂形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。質量(g/セット)395トラスコ品番330-4027セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)395タイプショートネックロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
9本組六角棒レンチセット TRUSCO9本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)組本数9質量(g)450トラスコ品番125-3387形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOカラーボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
5,798税込6,378
1セット(9本)
当日出荷
カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダトラスコ品番217-9004セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数9本
T形六角棒レンチ セット TRUSCOT形六角棒レンチ セットTRUSCO
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(16本)
当日出荷
表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.0
8本組六角棒レンチセット TRUSCO8本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3379セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)140硬度HRC54~59組本数8
ボールトーションレンチセット9本組 TRUSCOボールトーションレンチセット9本組TRUSCO
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番302-2129セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)245
6角棒レンチセット9本組 TRUSCO6角棒レンチセット9本組TRUSCO
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。 硬度はHRC52~56です。 マットクロムメッキです。
組本数9質量(g)367トラスコ品番279-4802セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ硬度HRC52~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールトーションレンチ9本組 TRUSCOロングボールトーションレンチ9本組TRUSCO
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番301-9101セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)395
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
10,980税込12,078
1セット(16本)
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-9738セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)3000硬度HRC52-56表面処理黒染め加工
六角棒レンチ