絞り込み
ブランド
  • 大見工業(11)
張線能力(kg)
  • 1000
  • 250(8)
  • 500(8)
  • 750(1)
  • 1134(1)
  • 1500(7)
  • 2268(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シメール/クランパーとは、ワイヤーが風などの影響で揺れないように張るための道具です。シメールはその本体で、クランパーは、シメールで張線するワイヤーをしっかりと掴み、張線をアシストします。ワイヤーを掴んだ状態で、本体のハンドルを回すことで張線。用途としては、電設架線用、園芸用・果樹用など主に農園で使われるもの、家起し作業に使われるものなど使用目的には幅があり、それぞれにサイズや荷重範囲が異なるものが存在します。クランパーにも、用途ごとに建築用、電設用、農園用があり、それぞれシメールに取り付けることが可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pクランパー4型 大見工業Pクランパー4型大見工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
シメールNeo Sクランパー 大見工業シメールNeo Sクランパー大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。
シメールNeoセット 電設用 大見工業シメールNeoセット 電設用大見工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業シメールNeo 尻手ワイヤー大見工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
園芸、建築用シメールセット 大見工業園芸、建築用シメールセット大見工業
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
園芸、建築用シメールセット
セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
シメールNeo バネ付フック 大見工業シメールNeo バネ付フック大見工業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
用途シメール用。セット内容張線器部品
シメールNeo 本体のみ 大見工業シメールNeo 本体のみ大見工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
シメールシリーズがリニューアルしました。
用途シメール用。ロープ長さ(m)1
シメールNeoセット 自動車用 大見工業シメールNeoセット 自動車用大見工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
用途自動車用。ロープ長さ(m)1
シメールNeoセット 家起用 大見工業シメールNeoセット 家起用大見工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業シメールNeo 家起フックワイヤー大見工業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
シメールNeo Yクランプ 大見工業シメールNeo Yクランプ大見工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメール/クランパー