スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29WEICON当日出荷
スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。
用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応全長(mm)140質量(g)136切断能力(Φmm)4.5~29シース厚(mm)~3切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)