絞り込み
ブランド
  • WEICON(2)
  • マーベル(1)
適合電線(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
使用範囲(Φmm)
  • 4~28(2)
全長(mm)
  • 145
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 100(3)
  • 125(10)
  • 127(3)
  • 130(7)
  • 153(4)
  • 155(5)
  • 160(26)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(11)
  • 180(24)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(12)
  • 200(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ケーブルストリッパー No. S4-28 WEICONケーブルストリッパー No. S4-28WEICON
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)70切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 MultiWEICON
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ストリッパー