絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(1)
適合電線(mm2)
  • 0.03~16(1)
使用範囲(AWG)
  • 34~6(1)
全長(mm)
  • 300
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 100(3)
  • 125(10)
  • 127(3)
  • 130(7)
  • 153(4)
  • 155(5)
  • 160(26)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(11)
  • 180(24)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(12)
  • 200(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパンワイヤーストリッパークイックストリップワゴジャパン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
ストリッパー