カットオイルIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ切り油
ダイヘッドIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
マイコン104IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
マイコン82IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
マイコンミニミニIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
電工ナイフ角トップマン[工具・金物]税込¥725¥659