絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(148)
  • KNIPEX(クニペックス)(108)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(60)
  • JOKARI(53)
  • RS PRO(36)
  • アイデアル(IDEAL)(22)
  • WEICON(19)
  • エンジニア(18)
  • ホーザン(18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • KLEIN TOOLS(18)
  • 未来工業(17)
  • フジ矢(13)
  • ベッセル(12)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
適合電線(mm2)
  • 0.2~14(2)
  • 0.3~5.5(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.0(2)
  • 3.5(3)
  • 5.5(2)
  • 8.0(1)
使用範囲(Φmm)
  • 4.5~25(1)
  • 20~40(1)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 70(1)
  • 110(1)
  • 137(1)
  • 145(1)
  • 155(4)
  • 163(2)
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 194(1)
  • 228(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194質量(g)183能力14、22、38、60mm2
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル
3,998税込4,398
1本
当日出荷
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
LAN専用ケーブルストリッパー マーベルLAN専用ケーブルストリッパーマーベル
2,798税込3,078
1本
当日出荷
簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼全長(mm)110質量(g)40適合ケーブル外径(Φmm)4~8適合ケーブルUTP/STPケーブルアズワン品番65-2054-19
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
3日以内出荷
弱電・通信工事などに使用される単線・ペア線に幅広く対応単線のストリップに特化Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード落下防止穴付エラストマーグリップ
用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)
同軸ケーブルストリッパー マーベル同軸ケーブルストリッパーマーベル
4,098税込4,508
1本
当日出荷
皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
MVA-4A用 替刃 マーベルMVA-4A用 替刃マーベル
2,498税込2,748
1組
当日出荷
適合MVA-4A
VA線ストリッパー替刃 マーベルVA線ストリッパー替刃マーベル
1,998税込2,198
1組(2枚)
当日出荷
替刃の取付ネジを6角穴付きボルトにすることで、交換時のネジの損傷を軽減してます。
用途MVA5A用。トラスコ品番429-7991適合機種MVA-5A材質スチール
ケーブルストリッパー替刃 替 刃 マーベルケーブルストリッパー替刃 替 刃マーベル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途MC-012用 替刃トラスコ品番148-8452適合機種MC-012適合本体MC012全長(mm)70質量(g)5
同軸ケーブルストリッパー用替刃 マーベル同軸ケーブルストリッパー用替刃マーベル
1,698税込1,868
1組(2枚)
当日出荷
MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
ダイヤル式VA線ストリッパー マーベルダイヤル式VA線ストリッパーマーベル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル
1,980税込2,178
1個
3日以内出荷
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル
3,580税込3,938
1個
3日以内出荷
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
IV8mm2がストリップ可能!真円形状で心線を傷つけない高精度ブレードストリップに便利な20mm目盛付き落下防止穴付エラストマーグリップIV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
VAストリッパー マーベルVAストリッパーマーベル
8,690税込9,559
1個
3日以内出荷
刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)第1種・第2種電気工事士技能試験対応
全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
幅広い通信・制御線のストリップに!指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:ケーブルストリッパー●ケーブルタイプ:-●特長:-●タイプ:ケーブルストリッパーアズワン品番68-2105-61
同軸ストリッパー用替刃 マーベル同軸ストリッパー用替刃マーベル
1,698税込1,868
1組(2枚)
当日出荷
MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)としてトラスコ品番236-2061適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-36ストリップ長(mm)6
ワイヤーストリッパー替刃 MWS-C用 マーベルワイヤーストリッパー替刃 MWS-C用マーベル(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
適合本体MWS-C
ワイヤーストリッパー用替刃 マーベルワイヤーストリッパー用替刃マーベル
719税込791
1個
当日出荷
適合本体MWS-A
ケーブルストリッパー MC040用替刃 マーベルケーブルストリッパー MC040用替刃マーベル
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ケーブルストリッパー 丸型電線用 マーベルケーブルストリッパー 丸型電線用マーベル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
確実なロックポジションで、刃の角度がブレないΦ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)
全長(mm)155質量(g)115(ガイド小装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40
ケーブルストリッパー(IV線専用) マーベルケーブルストリッパー(IV線専用)マーベル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル
2,580税込2,838
1個
3日以内出荷
IV線用ケーブルストリッパー マーベルIV線用ケーブルストリッパーマーベル
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
IV線用ケーブルストリッパー マーベルIV線用ケーブルストリッパーマーベル
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷
ケーブルサイズによる刃先調整不要
全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
ストリッパー