絞り込み
ブランド
  • フジクラ
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(150)
  • KNIPEX(クニペックス)(110)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • JOKARI(53)
  • RS PRO(36)
  • マーベル(28)
  • アイデアル(IDEAL)(22)
  • ホーザン(18)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • WEICON(18)
  • 未来工業(17)
  • エンジニア(16)
  • KLEIN TOOLS(16)
  • フジ矢(13)
  • ベッセル(12)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単心ストリッパ フジクラ単心ストリッパフジクラ
29,980税込32,978
1組
7日以内出荷
様々な被覆除去に適用
仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)25
単心ストリッパ フジクラ単心ストリッパフジクラ
29,980税込32,978
1組
7日以内出荷
穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所あるため、2本同時に被覆除去が可能ですΦ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて3種類の被覆径に対応します手になじむワイヤーストリッパタイプですクラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
多心光ファイバストリッパ フジクラ多心光ファイバストリッパフジクラ
179,800税込197,780
1組
7日以内出荷
被覆除去力時の引抜力の低減 多心光ファイバストリッパの自動切替大容量バッテリを搭載
定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
ストリッパー