自動ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
汎用ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。
ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0トラスコ品番446-7311質量(g)120
ピンセット型ストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。
その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。
ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。
ハンドル材質はプラスチック。
精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
トラスコ品番792-4968材質強化プラスチック質量(g)2022018年トラスコ掲載ページ4 1202
プレシストリップ16KNIPEX(クニペックス)当日出荷
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。
電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。
刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。
大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
AWGストリッピング能力:28-6材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0全長(mm)195質量(g)180適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120アズワン品番65-0302-66
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
同軸ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
9020-185用替刃
用途9020-185用仕様9020-185用替刃トラスコ品番494-3007全長(mm)40質量(g)8
ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様1630-135用替刃トラスコ品番446-7329質量(g)11
ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
スパイラルカットによって中間ピースを除去。
用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)120能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0
ストリッパー替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1242-195用替刃。トラスコ品番446-7221質量(g)87
ミニストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
エレクトロニクスワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。トラスコ品番496-6872質量(g)2
エレクトロニクスワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様9055-280用替刃トラスコ品番471-3770
光ファイバー用ストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)質量(g)55
替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様1640-150用替刃トラスコ品番446-7345質量(g)5
プレシストリップ16 替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
1252-195用の替刃です。
トラスコ品番207-4957適合機種1252-195質量(g)20アズワン品番64-8333-40
替刃1.0MMKNIPEX(クニペックス)当日出荷
使用範囲(Φmm)1.0仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1517質量(g)5
”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用KNIPEX(クニペックス)当日出荷
人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
トラスコ品番195-5249アズワン品番64-8343-23
替刃0.5MMKNIPEX(クニペックス)当日出荷
使用範囲(Φmm)0.5仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1487質量(g)4
ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1242-195用アゴ。トラスコ品番496-6856質量(g)46
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
ストッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1262-180用ストッパー。トラスコ品番496-6881適合機種1262-180質量(g)1タイプストッパー
ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。
コンジット線、配電線にも使用できます。
二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。
オープンスプリングとロック機構付き。
携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mmトラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71
精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌々日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。
シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。
極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。
ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。
4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式)
スムーズに操作できる構造。
軽量でコンパクトなデザイン。
握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。
ボディーはスチール製。
刃の材質はオイル焼き入
ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0質量(g)368
エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0質量(g)156
1285-110SB 光ファイバー用ストリッパーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。
調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23刃径(mm)0.16穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)質量(g)83
電工用マルチツール ネクストリップKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様1620-16、28、165用替刃トラスコ品番828-0647質量(g)6
電工ナイフ角トップマン[工具・金物]税込¥725¥659