絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(9)
  • 泉精器製作所(220)
  • 潤工社(207)
  • KNIPEX(クニペックス)(88)
  • ホーザン(34)
  • エスコ(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(29)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24)
  • ニチフ(20)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • マーベル(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • 千代田通商(11)
  • Klauke(9)
  • TRUSCO(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
  • 古河電工パワーシステムズ(7)
  • ワイドミュラー(7)
全長(mm)
  • 240~260未満(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
D-subコネクタ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ 手動圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1個
110日以内出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
DC-20-22/24用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)DC-20-22/24用手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
DE-22/26用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)DE-22/26用 手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
99,980税込109,978
1台
110日以内出荷
D02シリーズの圧着工具です。AWG#22~#24、AWG#26~#28用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)D02-22-22P/S、D02-22-26P/Sトラスコ品番417-7355質量(g)593被覆外径(mm)1.1~1.3、0.8~1.0適合電線範囲 AWG(#)#22~#24、#26~#28
PS-SLA-C2用手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)PS-SLA-C2用手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1台
122日以内出荷
2.54mmピッチ、PS-LAシリーズの圧着工具です。AWG#28~#26、AWG#26~#24用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)PS-SLAーC2型トラスコ品番422-3021質量(g)533被覆外径(mm)1.0~1.3、1.2~1.6適合電線範囲 AWG(#)#28~#26、#26~#24
DC-20-18P/S用 手動式圧着工具 JAE(日本航空電子工業)DC-20-18P/S用 手動式圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。
全長(mm)255適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
JN1/2シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 手動圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
JL05シリーズ 手動圧着工具 JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ 手動圧着工具JAE(日本航空電子工業)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
圧着工具