ハンドプレスマーベル(3件のレビュー)当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用全長(mm)242仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え質量(g)400JIS規格JIS C 9711適合スリーブ小・中・大
電工ペンチマーベル(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
パンチダウンツールマーベル当日出荷
ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能
110ブロック用 圧接工具
インパクトLO~HI
圧接の圧力は2段階に切り替え可能
圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能
不要な時は刃を収納可能
材質本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄全長(mm)178(刃付)質量(g)145(刃付)能力110ブロック用アズワン品番65-2054-18
圧着工具ミニタイプマーベル当日出荷
手のひらサイズのミニタイプ
用途裸圧着端子・スリーブ用全長(mm)175質量(g)235使用範囲(mm2)(JIS)0.5、11.25、2、3.5、(DIN)0.5、1.5、2.5、4(ウラ面)
ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)税込¥26,378~¥23,980~