曜日別特売

マルチストリッパー 圧着機能付き

マルチストリッパー 圧着機能付き - はくでんマルチストリッパー 圧着機能付き - はくでんマルチストリッパー 圧着機能付き - はくでんマルチストリッパー 圧着機能付き - はくでんマルチストリッパー 圧着機能付き - はくでんマルチストリッパー 圧着機能付き - はくでんマルチストリッパー 圧着機能付き - はくでんマルチストリッパー 圧着機能付き - はくでん

剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。
電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。
剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。
バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。
グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。

用途
配線作業
全長(mm)
205
質量(g)
310
適合端子
絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)
剥離
10~24AWG(0.2~6mm2)
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201451HDAU-205
¥2,580
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする