ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)180圧着範囲(mm2)0.08-10+16適合4角クリンプ質量(g)405使用範囲(AWG)28-7
クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
MC4ソーラーコネクター取付工具KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)欠品中
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。全長(mm)180仕上ヘッド:クロムメッキ処理ハンドルコンフォートクリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7圧着力1段数質量(g)404適合6角クリンプアズワン品番65-0303-26
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用全長(mm)180圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)404使用範囲(AWG)28-7
圧着ダイスKNIPEX(クニペックス)当日出荷から8日以内出荷
クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
ロケーター(9749-25用)KNIPEX(クニペックス)当日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。
圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982
クリンピングシステムプライヤー 本体のみKNIPEX(クニペックス)当日出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。全長(mm)200トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)574
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
プラグ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に仕様圧着段数:1適合4角クリンプ全長(mm)180質量(g)405ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に仕様圧着段数:1全長(mm)180ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ処理
クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用仕様圧着段数:3全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
仕様圧着段数:4寸法(mm)250×77×24質量(g)558圧着能力(mm2)0.5-1/1.5~2.5/4~6/10
圧着ダイスKNIPEX(クニペックス)欠品中
用途MQSコネクター用仕様圧着段数:4質量(g)41寸法(幅W×奥行D)(mm)50×12圧着能力(mm2)0.35-0.5/0.75/1/1.5
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
ダイスマガジンKNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様9731-01、9731-02用ダイスマガジントラスコ品番761-9359質量(g)95
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。全長(mm)250材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
マイクロプラグ用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。全長(mm)190適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20
クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:3全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10+16適合4角クリンプ質量(g)486使用範囲(AWG)28-5
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)477使用範囲(AWG)28-7
クリンピングシステムプライヤーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。全長(mm)200材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に仕様圧着ポジション数:9全長(mm)180質量(g)254ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨クリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に仕様圧着段数:1全長(mm)190質量(g)477ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7
圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用仕様圧着段数:3適合絶縁端子全長(mm)250質量(g)565ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVOKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
圧着ペンチGB[制御機器]税込¥7,038¥6,398
圧着工具GB[制御機器]税込¥8,358¥7,598
電工ナイフ角トップマン[工具・金物]税込¥725¥659