絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(6)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(3)
ブランド
  • TSUNODA(ツノダ)
  • モノタロウ(8)
  • 潤工社(112)
  • 泉精器製作所(67)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • ホーザン(16)
  • エスコ(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(13)
  • マーベル(9)
  • TRUSCO(8)
  • ニチフ(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • SK11(4)
  • ミノル工業(4)
  • フジ矢(3)
  • JAPPY(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • エンジニア(2)
  • 大西工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 軽量・小型タイプ 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!軽量・小型なミニサイズ
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。全長(mm)175質量(g)225適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用TSUNODA(ツノダ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途端子の圧着作業
TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷
圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14全長(mm)257トラスコ品番785-2941質量(g)435材質(頭)機械構造用合金鋼
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP―3TSUNODA(ツノダ)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7668材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
用途裸端子・裸スリーブの圧着に材質(頭)機械構造用合金鋼
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5TSUNODA(ツノダ)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7669材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5M TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5MTSUNODA(ツノダ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)177頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5STSUNODA(ツノダ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TSUNODA(ツノダ)TTC 圧着工具 リングスリーブ用 TP‐RTSUNODA(ツノダ)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大全長(mm)254トラスコ品番785-2983質量(g)430材質(頭)機械構造用合金鋼
圧着工具