電池パック MP15LXIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
ベンダーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0442質量(kg)29.2圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
フレームIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
現場持込ラクラクな分割タイプです。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0451質量(kg)42.5圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
ノッチャーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)