絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • 泉精器製作所(119)
  • エスコ(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(19)
  • 西田製作所(7)
  • ニチフ(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • JTC(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • マキタ(1)
  • オグラ(1)
  • ダイア(1)
  • マリンテック(1)
  • マクセルイズミ(1)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動油圧式圧着工具 カクタス電動油圧式圧着工具カクタス
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2 カクタス充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2カクタス
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント カクタスコードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメントカクタス
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ) カクタスコードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)カクタス
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。
トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット) カクタスコードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がします
トラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧着工具 カクタスコードレス電動油圧式圧着工具カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
充電式圧着工具クリンプボーイ カクタス充電式圧着工具クリンプボーイカクタス
329,800税込362,780
1個
翌日出荷
パンチ 薄鋼電設管用セット カクタスパンチ 薄鋼電設管用セットカクタス
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 薄鋼電設管用セット
セット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
パンチ 厚鋼電線管用セット カクタスパンチ 厚鋼電線管用セットカクタス
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 厚鋼電線管用セット
セット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付
油圧式工具