絞り込み
ブランド
  • エスコ(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • BONDHUS(3)
  • TRUSCO(2)
  • JTC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ホーザン(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(8)
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
ポジドライブ(3)
先端形状
マイナス(-)(16)
先端サイズ
  • 1/4inch(1)
  • 1.4mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(4)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(5)
  • 6.5mm(2)
  • 8mm(4)
  • 10mm(3)
  • No.1(1)
  • PZ1(2)
  • T10(1)
  • T15(1)
  • T20(1)
  • T25(1)
  • T27(1)
  • T30(1)
  • T40(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 80
  • 140(49)
  • 145(38)
  • 150(64)
  • 157(52)
  • 160(49)
  • 170(49)
  • 175(68)
  • 180(45)
  • 185(49)
  • 190(49)
  • 200(97)
  • 205(76)
  • 210(72)
  • 215(46)
  • 220(52)
  • 230(44)
  • 235(41)
  • 260(42)
  • 265(37)
  • 270(59)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(8)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
  • グリップタイプ金属(1)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(11)
あり・なし
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(11)
あり・なし
商品構成
  • セット品(5)
  • 単品(31)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービープラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクトドライバー ホーザンインパクトドライバーホーザン(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式付属品ケースセット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし
T型ハンドル TRUSCOT型ハンドルTRUSCO
929税込1,022
1個
当日出荷
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9431種類ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品
スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,088税込2,297
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)スタビー ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)
499税込549
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)80種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)スタビー ソフトグリップドライバーSIGNET(シグネット)
499税込549
1本
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)80種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
スタビー・プラスドライバー BONDHUSスタビー・プラスドライバーBONDHUS
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー JTC貫通ドライバーJTC
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし)軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8全長(mm)80、215、215、270、265、315グリップ径(Φmm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー クロモリスチール JTC貫通ドライバー クロモリスチールJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)グリップ径(Φmm)26材質(軸)クロムモリブデン鋼(CR-MO)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
T25x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT25x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7871-70
T10x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT10x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7871-67
スタビー・マイナスドライバー BONDHUSスタビー・マイナスドライバーBONDHUS
659税込725
1個
4日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)全長(mm)80種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)50商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO樹脂柄ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)47種類スタビードライバーハンドル径(Φmm)31表面処理全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー (+ -/スタビー型) エスコドライバー (+ -/スタビー型)エスコ
830税込913
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:(+)#2、(-)6mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。
軸径(Φmm)(+)#2 (-)6全長(mm)80軸長(mm)35刃厚(mm)(-)6:0.8
絶縁ポジドライバー Wera絶縁ポジドライバーWera
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
T40x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT40x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,480税込1,628
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品アズワン品番64-7871-73
T30x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT30x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品アズワン品番64-7871-72
T27x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT27x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品アズワン品番64-7871-71
T20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT20x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7871-69
T15x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型) エスコT15x 25mm [Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7871-68
5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型) エスコ5本組/T10-T27[Torx]ドライバー(スタビー型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
セット内容T10・T15・T20・T25・T27(5本組)商品構成セット品アズワン品番64-7871-66
PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) エスコPZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)エスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7869-90
PZ 1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) エスコPZ 1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#1×4.5商品構成単品アズワン品番64-7869-89
5本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ5本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.5・4.0・5.5、(5本組)全長(mm)80商品構成セット品アズワン品番64-7869-85
8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)8.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品アズワン品番64-7869-84
4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
軸径(Φmm)4.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品アズワン品番64-7869-81
3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品アズワン品番64-7869-80
#2x 25mm     [+]ドライバー(スタビー型) エスコ#2x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×Φ5.2商品構成単品アズワン品番64-7869-78
2本組     [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,450税込2,695
1組
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0全長(mm)80商品構成セット品アズワン品番64-7869-76
10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ10.0x1.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,830税込2,013
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)7全長(mm)80質量(g)49適合ねじM6商品構成単品アズワン品番64-2226-25
8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,480税込1,628
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)45適合ねじM4-5商品構成単品アズワン品番64-2226-24
8.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ8.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HT-8A商品構成単品
5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642HT-5A商品構成単品
スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ BONDHUSスタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブBONDHUS(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)10全長(mm)80質量(g)37グリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)50商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ) ANEXステンレス蓄光ドライバー(スタービータイプ)ANEX(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。
材質(グリップ)PP、PET全長(mm)80質量(g)37種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー