絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
先端形状
先端形状
トルクスプラス(5)
先端サイズ
  • IP6
  • 1.5mm(70)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(163)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(97)
  • 4mm(227)
  • 5mm(183)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(380)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(266)
  • 10mm(140)
  • No.0(99)
  • No.1(232)
  • No.2(322)
  • No.3(146)
  • T10(66)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 62(1)
  • 164(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
軸貫通
  • なし(2)
なし
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(5)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインヘッドLHドライバー(DLH) OSG(オーエスジー)ラインヘッドLHドライバー(DLH)OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マジックスプリング付SFトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付SFトルクスプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
32日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1267A トルクスプラスフラッグドライバー Wera1267A トルクスプラスフラッグドライバーWera
809税込890
1本
翌日出荷から翌々日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクスプラス商品構成単品
スマルク SPセット PROCHI(プロチ)スマルク SPセットPROCHI(プロチ)
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。精度(%)(トルク)±10商品構成セット品
6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,010税込5,511
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-32

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー