絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(11)
  • ベッセル(6)
  • エンジニア(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • ANEX(4)
  • E-Value(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK11(2)
  • Wera(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ホーザン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • チャンピオンツール(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(45)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • No.00
  • 1.5mm(62)
  • 2mm(113)
  • 2.5mm(152)
  • 3mm(190)
  • 3.5mm(89)
  • 4mm(222)
  • 5mm(174)
  • 5.5mm(231)
  • 6mm(371)
  • 6.5mm(84)
  • 7mm(81)
  • 8mm(259)
  • 10mm(133)
  • No.0(94)
  • No.1(224)
  • No.2(319)
  • No.3(144)
  • T10(62)
  • T20(64)
  • セット品(127)
全長(mm)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 125(1)
  • 126(2)
  • 128(1)
  • 133(1)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 144(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 153(2)
  • 157(3)
  • 170(2)
  • 183(2)
軸貫通
  • なし(23)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(20)
  • グリップタイプ金属(3)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
  • あり(5)
  • なし(21)
あり・なし
商品構成
  • 単品(45)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロドライバー ベッセルマイクロドライバーベッセル(52件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー モノタロウマイクロドライバーモノタロウ(16件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900 ベッセルクリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900ベッセル(26件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
クッショングリップドライバー ベッセルクッショングリップドライバーベッセル(20件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ベッセル精密ドライバーベッセル(16件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ドライバー ANEXスーパーフィット精密ドライバーANEX(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー ホーザンプラスドライバーホーザン(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ANEX精密ドライバーANEX(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラス精密ドライバー エンジニアプラス精密ドライバーエンジニア(4件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特小精密ドライバー ANEX特小精密ドライバーANEX(5件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)51材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から8日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバー B-5100 ベッセルパワーグリップドライバー B-5100ベッセル(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品
メガネ用精密ドライバー E-Valueメガネ用精密ドライバーE-Value(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。縁無しメガネのナットも回せます。
用途メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、キーホルダー付、3連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.6先端サイズ(#)No.00刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバー エンジニア差替ドライバーエンジニア(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)
1,193税込1,312
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア
119税込131
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黄色(グリップエンド)商品構成単品
細軸ドライバー プラス サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー プラスサンフラッグ(旧:新亀製作所)
199税込219
1本
当日出荷
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。材質(グリップ)硬質プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバー SK11精密ドライバーSK11
199税込219
1本
当日出荷
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
499税込549
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
359税込395
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし
#00x50mm [+]ドライバービット(精密用) エスコ#00x50mm [+]ドライバービット(精密用)エスコ
650税込715
1本
当日出荷
カメラに使われているような小さなねじに最適です
仕様先端軸径:2.0mm全長(mm)50商品構成単品
絶縁精密ドライバー プラス SIGNET(シグネット)絶縁精密ドライバー プラスSIGNET(シグネット)
569税込626
1本
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
629税込692
1本
当日出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
279税込307
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
時計・メガネ用精密ドライバー E-Value時計・メガネ用精密ドライバーE-Value(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PCトラスコ品番487-9481全長(mm)82質量(g)8種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)特殊合金鋼本数1商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
#00 精密ドライバー エスコ#00 精密ドライバーエスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-1種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エコバリュー (精密タイプ) ベッセルエコバリュー (精密タイプ)ベッセル
129税込142
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)3材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
#00x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ#00x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品アズワン品番64-2226-53
# 00x60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ# 00x60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-56
スイスグリップESD精密プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップESD精密プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
ミニソフトドライバー エンジニアミニソフトドライバーエンジニア
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
[+]精密ドライバー ESD #00×153mm エスコ[+]精密ドライバー ESD #00×153mmエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)14.8先端サイズ#00適合ねじM1-1.2商品構成単品アズワン品番65-2143-56
#00x 75mm [+]ドライバー(精密用) エスコ#00x 75mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
微小ねじに
先端形状+商品構成単品
#00x 60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ#00x 60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2226-47

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー