絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • Wera(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • エスコ(2)
  • ベッセル(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • FACOM(1)
  • ハーフェレ(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
ポジドライブ(33)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • PZ2
  • 1.5mm(70)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(163)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(97)
  • 4mm(227)
  • 5mm(184)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(380)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(266)
  • 10mm(140)
  • No.0(100)
  • No.1(232)
  • No.2(322)
  • No.3(146)
  • T10(66)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 70(2)
  • 81(1)
  • 83(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 204(1)
  • 205(8)
  • 210(2)
  • 212(3)
  • 215(1)
  • 217(1)
  • 219(1)
  • 222(2)
  • 242(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 255(2)
  • 305(1)
  • 405(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(16)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(17)
あり・なし
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(16)
あり・なし
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(32)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ ポジドライバー ベッセルメガドラ ポジドライバーベッセル(9件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ポジドライブドライバー No.4600 ベッセルポジドライブドライバー No.4600ベッセル(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
刃先は、高精度のブラックポイント加工。
用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(ステンレス) Weraドライバー(ステンレス)Wera
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
ドライバー(スタビー型) Weraドライバー(スタビー型)Wera(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
軸長(mm)25
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ポジドライブ・ドライバー BONDHUSポジドライブ・ドライバーBONDHUS(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)スリム絶縁ドライバーBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポジドライブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビードライバー GEDOREスタビードライバーGEDORE
1,198税込1,318
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)PZドライバー PKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバーKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
商品構成単品
スタービポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービポジドライブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバーSIGNET(シグネット)
859税込945
1本
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
プラスネジ・ポジドライブ用のKraftformシリーズ 1800ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まり、凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンにより、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルからブレードへの切り替えが狭いため、届きにくいところにあるネジや狭い場所に沈み込んだネジに対応可能です。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。レーザーチップはネジリセスにフィットします。
用途ポジドライブネジに適合軸径(Φmm)6全長(mm)70品番【WERA】5007910001先端サイズ(PZ):2軸長(mm)100グリップ長さ(mm)135
ダイヤモンドコーティングビット WeraダイヤモンドコーティングビットWera
1,598税込1,758
1パック
翌日出荷
ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25先端サイズ(PZ)2
インパクトドライバービット WeraインパクトドライバービットWera
799税込879
1本
翌日出荷
ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
用途インパクトドライバー921用全長(mm)70先端サイズ(PZ)2
ドライバー ポジドライブ BOSCH(ボッシュ)ドライバー ポジドライブBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に材質S2スチール質量(g)130先端サイズPZ2軸長(mm)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35材質(グリップ)ABS先端形状ポジドライブ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通貫通
ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品軸貫通なし
ハンドドライバー PZ ハーフェレハンドドライバー PZハーフェレ
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。
用途ネジの締め付け仕様高級クロームバナジウムモリブデン鋼製丸ブレード、焼き入れ、プロターン3K グリップ商品構成単品
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-32
PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコPZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2223-01
スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDOREポジドライブ式ドライバー2160 PZGEDORE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ) KNIPEX(クニペックス)スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ)KNIPEX(クニペックス)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
高所作業向けポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)高所作業向けポジドライブドライバーBAHCO(バーコ)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITスタッビー ポジドライバー BAHCO(バーコ)FITスタッビー ポジドライバーBAHCO(バーコ)
899税込989
1本
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITポジドライバー BAHCO(バーコ)FITポジドライバーBAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FIT絶縁ポジドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ポジドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
エルゴハンドルステンレスポジドライブ BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスポジドライブBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバーBAHCO(バーコ)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125FACOM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフト ポジドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)樹脂グリーン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)ポジドライブ絶縁ドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)ポジドライブドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
質量(g)34種類スタビードライバー寸法L1(mm)25寸法L2(mm)80商品構成単品軸貫通なし
エルゴ絶縁ポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)エルゴ絶縁ポジドライブドライバーBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)エルゴポジドライブドライバーBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー