絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • Wera(6)
  • エスコ(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ベッセル(3)
  • ANEX(2)
  • エンジニア(2)
  • GEDORE(2)
  • エイト(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • FACOM(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(35)
先端サイズ
  • T5
  • 1.5mm(69)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(161)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(97)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(378)
  • 6.5mm(85)
  • 7mm(82)
  • 8mm(266)
  • 10mm(140)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(322)
  • No.3(147)
  • T10(67)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 117(1)
  • 123(1)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 133(1)
  • 134(2)
  • 137(5)
  • 138(1)
  • 140(1)
  • 141(1)
  • 145(2)
  • 146(1)
  • 155(1)
  • 161(1)
  • 164(2)
  • 170(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(21)
軸貫通
  • なし(23)
なし
刃先マグネット
  • なし(24)
なし
商品構成
  • 単品(35)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー ANEXヘクスローブドライバーANEX(26件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバーANEX(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘックスローブドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。材質(グリップ)軟質樹脂種類グリップドライバー材質(軸)特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密トルクスドライバー ベッセル精密トルクスドライバーベッセル
949税込1,044
1本
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)100材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
トルクス マイクロドライバー Weraトルクス マイクロドライバーWera
1,698税込1,868
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Weraトルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラスWera(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クッショングリップトルクスドライバー ベッセルクッショングリップトルクスドライバーベッセル(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)マイクロドライバー Weraトルクス(R)マイクロドライバーWera(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(5件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDOREトルクス(R)ドライバー2163 TXGEDORE
1,198税込1,318
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
絶縁トルクスドライバー GEDORE絶縁トルクスドライバーGEDORE
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ)FITトルクスドライバーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
青色(グリップエンド)商品構成単品
1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバーWera
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業材質(グリップ)複合材軸径(Φmm)3.00材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDトルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から47日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TXドライバー エイトTXドライバーエイト(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
579税込637
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
T5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコT5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)エスコ
305税込336
1本
翌日出荷
全長(mm)140商品構成単品
T5 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコT5 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)エスコ
2,190税込2,409
1本
翌日出荷
全長(mm)137商品構成単品アズワン品番64-2223-03
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ESD精密ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
T5x 50mm [Torx]ドライバー エスコT5x 50mm [Torx]ドライバーエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-5種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 5x50mm [Hexlobe]ドライバー エスコT 5x50mm [Hexlobe]ドライバーエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KG-5種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35FACOM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクス絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
商品構成単品
ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
167IVDE トルクスドライバー Wera167IVDE トルクスドライバーWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDトルクス マイクロドライバー WeraESDトルクス マイクロドライバーWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN100-015-1適合品です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー規格欧州規格EN100-015-1適合品先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx 5 [ヘックスローブ]精密ドライバー エスコTx 5 [ヘックスローブ]精密ドライバーエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-5種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx5 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx5 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-5種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー