絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150TTC当日出荷
狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。マイナスドライバーは特殊形状です。刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。
用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4024材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃厚(mm)1刃先[[-]]6.0耐電圧(V)1000