ボールドライバーセットBONDHUS当日出荷
グリップはラバーエルゴノミックグリップです。
油、水、汚れによる滑りを防止したグリップです。
硬度はHRC57~61です。
使用角度は最大25°です。
用途組立保守作業に適しています。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番297-1551セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)969種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ロングセットミリ8本組みBONDHUS当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8362セット内容ボールポイントドライバー(mm):2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)993種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)BONDHUS8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8365セット内容ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm質量(g)958種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ6本組(ブライトメッキ)BONDHUS8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8358セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります