絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(33)
  • エスコ(1,582)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(330)
  • Wera(306)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(194)
  • ベッセル(169)
  • ANEX(167)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(163)
  • BAHCO(バーコ)(163)
  • エンジニア(119)
  • BONDHUS(108)
  • RS PRO(77)
  • SK11(76)
  • KTC(73)
  • TRUSCO(60)
  • FACOM(57)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(36)
  • E-Value(35)
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(1)
セット品・単品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーセット サンワダイレクトドライバーセットサンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
56個のビットを付属した、61in1ドライバセットビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除くボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340商品構成セット品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
ドライバー ペン型電動 サンワダイレクトドライバー ペン型電動サンワダイレクト
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属
セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本質量(g)約112種類ビット:六角6種/H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、ヘックスローブ(六角星型)11種/T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20、マイナス6種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、プラス5種/1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、Y型4種/Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0、ペンタローブ(五角星型)4種/0.8、1.2、1.5、2.0、トライアングル2種/2.0、3.0、スタンドオフ1種/1.5、U型1種/U2.6サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー回転数170rpm充電時間約1.5時間保証期間初期不良のみトルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294連続動作時間約3時間取扱説明書日本語取扱説明書あり
ドライバーセット サンワダイレクトドライバーセットサンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ビットが手軽に交換できるドライバセット本体内部にビットを内蔵しており、回転させるだけでビット交換が簡単にできます(一部のビットは手動交換)便利なラチェット機能付き耐久性に優れたニッケルクロムモリブデン鋼を使用普段使いに最適な小型タイプ
セット内容ドライバ本体(内部にビットを収納)商品構成セット品ビットプラス/PH00、PH0、PH1 マイナス/1.5mm、2.0mm、3.0mm ヘックスローブ六角星型T5、T6、T8、T10
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、ビット10種類最大トルク(N・m)3.5回転速度(min-1[r.p.m])180ビット六角 3種、H4, H5, H6プラス(PH) 1種、PH2プラス(PZ) 1種、PZ2マイナス 2種、4, 6木工ドリルビット2種、3mm、4mmソケット取り付け用アダプタ6.35sq充電時間(時間)約3~4動作時間約15分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300ケーブル長(cm)充電ケーブル:約90ポート充電ポート:USB タイプC
ドライバー_充電式電動 サンワダイレクトドライバー_充電式電動サンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属持ち運びに便利な収納ケース付き着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース充電時間約3時間商品構成単品ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2500回転速度200rpm最大トルク5N.mケーブル長(cm)充電:約50ポート充電:USB タイプC
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー