絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(317)
  • エンジニア(69)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(49)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(37)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
  • ベッセル(32)
  • SK11(26)
  • ANEX(18)
  • E-Value(18)
  • BONDHUS(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • FACOM(15)
  • RS PRO(14)
  • KTC(11)
  • TRUSCO(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • ホーザン(9)
  • JTC(9)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(4)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(9)
先端形状
六角(6)
先端サイズ
  • 0.5mm(1)
  • 3mm(15)
  • PZ0(1)
  • T5(1)
  • T6(1)
  • T7(1)
  • T8(1)
  • TX6(1)
  • TX7(1)
  • TX8(1)
  • TX9(1)
  • TX10(1)
全長(mm)
  • 62(1)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 89(1)
  • 137(1)
  • 141(1)
  • 147.5(4)
  • 156(1)
  • 157(6)
  • 161(3)
  • 177(2)
  • 181(2)
  • 231(1)
  • 281(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(17)
軸貫通
  • なし(11)
なし
刃先マグネット
  • なし(11)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(19)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
グリーンマーク認定
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドライバー :「3mm」の検索結果

関連キーワード
  • マイナスドライバー 3mm
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー Wera六角棒ドライバーWera(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー WeraマイナスドライバーWera(3件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(精密用) Weraドライバー(精密用)Wera
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
軸径(Φmm)3
2069 ナットミクロドライバー Wera2069 ナットミクロドライバーWera
1,798税込1,978
1本
当日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ビットラチェットドライバーセット WeraビットラチェットドライバーセットWera
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera2052 ボールヘキサゴンミクロドライバーWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
335 マイナスドライバー Wera335 マイナスドライバーWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
仕様レーザーチップ付丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
ドライバー(精密用) Weraドライバー(精密用)Wera
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6NmWera
14,980税込16,478
1本
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.03.04.05.06.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
ドライバー(貫通柄) Weraドライバー(貫通柄)Wera(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌日出荷
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
889税込978
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
1267A フラッグドライバー Wera1267A フラッグドライバーWera
779税込857
1本
当日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
ステンレスVDEドライバー WeraステンレスVDEドライバーWera
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
(Nut)ドライバー Wera(Nut)ドライバーWera
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します六角形グリップで転がり防止クロームメッキ人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
軸長(mm)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×33×33
25本組精密ドライバーセット(電気工事向け) Wera25本組精密ドライバーセット(電気工事向け)Wera
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適していますセット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
25本組ドライバー(精密用/ESD) Wera25本組ドライバー(精密用/ESD)Wera
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
ドライバー(精密用 ESD) Weraドライバー(精密用 ESD)Wera
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
静電対策ESD精密プラスドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。転がり防止付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様軸径(Φmm)3サイズ(PH)0軸長(mm)40
7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3NmWera
14,980税込16,478
1本
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.03.04.05.06.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
12本組ドライバーセット(精密用) Wera12本組ドライバーセット(精密用)Wera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなどセット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
12本組オールラウンドドライバーセット Wera12本組オールラウンドドライバーセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
万能ドライバー12本セット。Kraftform Plus ハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって顕微鏡的に粗く加工されており、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、貫通マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、マイナスドライバー 110010・110004・110007(1.2×6.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
(Nut)ドライバー(精密用 ESD) Wera(Nut)ドライバー(精密用 ESD)Wera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。
用途静電対策仕様軸長(mm)60
(Hex)ドライバー(精密用) Wera(Hex)ドライバー(精密用)Wera
979税込1,077
1本
翌日出荷
高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
スタビードライバー(自転車用) Weraスタビードライバー(自転車用)Wera
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
(特殊ビット)ドライバーセット Wera(特殊ビット)ドライバーセットWera
23,980税込26,378
1組
翌日出荷
89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824
インパクトドライバーセット WeraインパクトドライバーセットWera
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めにセット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
6本組ビットドライバーセット Wera6本組ビットドライバーセットWera
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで汎用性の高い頑丈なビットを6本付属
6本組(Ball-Hex)ドライバー(精密用) Wera6本組(Ball-Hex)ドライバー(精密用)Wera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者などセット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
(Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付) Wera(Hex Torx Square)ドライバーセット(ハンドル付)Wera
15,980税込17,578
1組
翌日出荷
滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
用途手動工具および電動工具両用セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm質量(g)520
(Ball-Hex)ドライバ-(精密用) Wera(Ball-Hex)ドライバ-(精密用)Wera
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用軸長(mm)60
差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用 Wera差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用Wera
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
貫通専用差替ビット Wera貫通専用差替ビットWera(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
差し替え式インパクト貫通ドライバー(921)専用に使えます。強力に締め付けられたボルトやねじを外せます。打撃を加えても壊れにくい丈夫なビットです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。材質特殊合金鋼全長(mm)70差込角(mm)6.35
(Torx)ドライバーセット(ステンレス) Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス)Wera
18,980税込20,878
1組
翌日出荷
ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです
用途錆対策の必要な現場にセット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル質量(g)534寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー