マイクロインパクトドライバーセットSIGNET(シグネット)当日出荷
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります