絞り込み
切断能力(Φmm)
- 28
- 13(1)
- 15.88(1)
- 20(1)
- 20~90(1)
- 22(1)
- 22.23(1)
- 25(4)
- 32(3)
- 35(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 61(2)
- 101(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 165(2)
- 180(2)
- 216(3)
- その他(2)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- オンダ製作所(1)
- カクダイ(1)
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25(4)
32(3)
35(5)
40(2)
50(5)
61(2)
165(2)
180(2)
216(3)
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る

ダブルロックジョイントパイプカッター
オンダ製作所¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
コンパクトパイプカッター
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適使用範囲(mm)3~28アズワン品番64-6497-45