パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
パイプスタンド ボール受け付IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
パイプスタンド用ボール受けIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
トラスコ品番496-1722適合機種ISK-PS1000質量(kg)1.2適合パイプ42~450mm
マイコン104替刃IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
電動パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用仕様薄鋼電線管用刃長(mm)100
マイコンミニミニ替刃IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
ダイヘッドREX(レッキス工業)税込¥68,178~¥61,980~