98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番433-2652 質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg) 赤・シルバー 高さ(cm)82~140(調節範囲) 高さ(inch)32~55(調節範囲) 適合配管径(inch)12(最大) 適合管外径(Φmm)300(最大)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620) 質量(g)794 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1 モデル番号:883
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)BC810 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180 質量(kg)16.9 呼び径(mm)管サイズ:15-200 呼び径(inch)管サイズ:1/2-8 モデル番号:BC810A
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。 トラスコ品番449-9964 材質冷間引抜鋼管 質量(kg)0.213 質量(g)213 パイプサイズ3/4” 寸法(全長)(mm)81
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)スクリュー 5個入り F/560
RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。
トラスコ品番259-9464 適合機種560 品名スクリュー
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

トラスコ品番115-6478 セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
1セット(6個)
19,980 税込21,978
当日出荷

トラスコ品番115-6477 セット内容35600 35605 35610 35615 35620
1セット(5個)
18,980 税込20,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)50-150A グルーブ ロール F/915
50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)200-300A ロールセット F/915
200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
当日出荷

用途ロングエルボー用
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

1台
56,980 税込62,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)40-A ヨークバイス
堅牢な工具トレー付きヨーク型バイス。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1セット
9,398 税込10,338
翌日出荷

チェーンバイスBC210A(40185)用ワッシャー付きスクリュー(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5850 適合機種BC-210A 質量(g)14 品名スクリューワッシャー
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷

究極のバランスを求めて丹念に造られた、プロ用品質の工具。高い強度と精度を保証します。鍛造熱処理により、高耐久性と長寿命を実現。握りやすいクッショングリップ(感電に対応する絶縁機能はありません)。
長さ(mm)254 質量(kg)0.4 能力(mm)51 能力(inch)2 長さ(inch)10 モデル番号:734
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ2inch
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ1.1/4inch
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ1inch
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ3/4inch
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)CS6/CS6X ケース
デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。
質量(kg)1
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615) 質量(g)454 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4 モデル番号:881
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610) 質量(g)227 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2 モデル番号:880
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)112 質量(g)1417 呼び径(mm)管サイズ:50 使用ドリル2.1/16inch、52mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):2 全長(inch)4.1/2 モデル番号:89E
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)100 質量(g)737 呼び径(mm)管サイズ:40 使用ドリル1.9/16inch、39mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/2 全長(inch)4 モデル番号:87E
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)94 質量(g)567 呼び径(mm)管サイズ:32 使用ドリル1.3/8inch、34mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/4 全長(inch)3.3/4 モデル番号:86E
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)87 質量(g)354 呼び径(mm)管サイズ:25 使用ドリル1.1/16inch、26mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1 全長(inch)3.1/2 モデル番号:85E
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)81 質量(g)213 呼び径(mm)管サイズ:20 使用ドリル1.3/16inch、20mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):3/4 全長(inch)3.1/4 モデル番号:84E
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。 ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。 ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途Sch.80管用。 全長(mm)65 質量(g)113 呼び径(mm)管サイズ:15 使用ドリル5/8inch、16mm 呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):1/2 全長(inch)3 モデル番号:83E
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)BC510 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)270×230×120×155 質量(kg)6.7 呼び径(mm)管サイズ:6-125 呼び径(inch)管サイズ:1/8-5 モデル番号:BC510A
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ1.1/2inch
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷