絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • エスコ(36)
  • IKURATOOLS(育良精機)(11)
  • 亀倉精機(8)
  • 西田製作所(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • ミノル工業(6)
  • 泉精器製作所(4)
  • マーベル(3)
  • 盛光(2)
  • 西田(2)
  • (2)
  • トップ工業(1)
  • ホーザン(1)
  • Greenlee(1)
  • マクセルイズミ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチボルト カクタスパンチボルトカクタス
839税込923
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
カクタスパンチ カクタスカクタスパンチカクタス
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)最大板厚(mm)3.2外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス手動式油圧パンチャーライトパンチカクタス
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
ライトパンチ カクタスライトパンチカクタス
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
配管用パンチャ