絞り込み
タイプ
- インチサイズ用(3)
- ミリサイズ用(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(45)
- イチネンTASCO(41)
- BBKテクノロジーズ(30)
- REX(レッキス工業)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- TRUSCO(9)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- JTC(7)
- ハゼット(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- アサダ(5)
- A-Gas Japan(5)
- インペリアル(4)
- PROSTYLE(4)
- JAPPY(3)
- 不二空機(2)
- SSPOWER(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む
インチサイズ用(3)
ミリサイズ用(2)

フレアーリングツール
エスコ(10件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
フレアーセージングツール
エスコ¥9,260税込¥10,1861組翌日出荷フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。仕様セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2ケース寸法(mm)325×140×40
フレアーセージングツール
エスコ¥25,700税込¥28,2701組翌日出荷セージングコーン(7個)。フレアーコーン(1個)。なまし銅管用。 切断後、フレアー加工を行う前には必ずバリ取り作業をして下さい。 切り粉やホコリなどは常に取り除いて下さい。 稼動部には定期的に注油して下さい。仕様セージングコーンサイズ:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、フレアー能力:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”質量(kg)2.8ケース寸法(mm)220×160×45
フレアーリングツール (ラチェット式)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌々日出荷新冷媒対応。偏芯コーン付き。ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。フレア量産を行っても疲れません。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.6適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツール
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。偏芯コーン付き。45°用。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.42適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツール (軽量)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個(1個)翌日出荷電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。材質アルミ(本体・バー)質量(g)850タイプインチ適合チューブなまし銅管用フレア角度(°)45適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツールケース
エスコ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ウレタン敷(取外し不可)仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm![[充電式]フレアーリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)
[充電式]フレアーリングツール
エスコ¥88,000税込¥96,8001台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
フレア-リングツール用クランプバー(ショート)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。用途EA200BK-11、-12用。全長(mm)120
フレア-リングツール用クランプバー
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)![[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508268-260630-02.jpg)
[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷EA200RX用仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ





![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
![フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426753-260403-02.jpg)






![[充電式]フレアーリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)





![[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508286-260630-02.jpg)
![[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508277-260630-02.jpg)
![[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508268-260630-02.jpg)