202件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688 質量(kg)1.5 タイプミリ 本体質量(kg)1.69 適合サイズ6、8、10、15、16mm 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

スーパーツールゲージバー
偏心フレアツール新冷媒用ゲージ。
材質特殊鋼 タイプインチサイズ用
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型のフレアツールケースです。
仕様内部ウレタン張 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

スライドロック機構&銅管ガイドが正確な作業をサポート!。アルミ製軽量ボディのニュースタンダードモデル。位置決めをサポートするスライドロック機構搭載。銅管セットをサポートする銅管ガイド付(着脱はできません)。
質量(g)約780 適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″ ハンドルタイプノーマルハンドル
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAE、DIN シングル&ダブルフレア用
用途パイプの先端にフレア加工を施すための工具です。パイプの切断・フレア加工ができます。・セット内容:フレアリングツール、バリ取りツール、パイプカッター、チューブ曲げツール 適合4.75mm銅管 適合壁厚(mm)(最大)銅管またはアルミ用 :1 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.61MB)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

TA550FX、TA550FX-1用オプション
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1セット
44,048 税込48,453
3日以内出荷

専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応) 材質スチール 角度(°)フレアリング:45
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)クランプ(RF20N用)
クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナ
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ5/8" タイプインチサイズ用 適合管外径(Φmm)15.88 適合管外径(インチ)5/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

REX(レッキス工業)新冷媒2種ライナ
新冷媒2種対応(R410A)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
サイズ3/8" タイプインチサイズ用 適合管外径(Φmm)9.52 適合管外径(インチ)3/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TA550AH用クランプバー
タイプインチ
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!
タイプインチ 適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

クランプバーストップピン付。
タイプインチ 適合ツールTA550A、AJ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。 一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴) セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズゲージバー3穴
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)120 質量(g)385 タイプインチ 適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

700-FNPA 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112 質量(g)700 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。
材質特殊鋼
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールヨーク
フレアー作業時のヨークです。ゲージバーとセットで使用して下さい。
仕様TFG-M・Wに対応 トラスコ品番813-0913 材質特殊鋼 質量(g)370
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)フレアリングローラー
フレア角度(°)45
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)つば出しローラー
タイプインチ
1丁
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番852-0683 質量(kg)1.95 タイプインチ 適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°)45
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

トラスコ品番327-2842 適合機種GF45-16 質量(g)156 適合配管軟質銅管
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
トラスコ品番852-0687 質量(g)900 タイプミリ 適合サイズ(mm)4.7~16 適合サイズ3/16~5/8 フレア角度(°)45
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー) 質量(g)850 タイプインチ 適合チューブなまし銅管用 フレア角度(°)45 適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
18,000 税込19,800
翌日出荷

5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種) 長さ(mm)135 幅(mm)150 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 適合サイズ1/4、 3/8、 1/2、 5/8 機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。軽いので手への負担が少なくすみます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種) 長さ(mm)135 幅(mm)135 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

FS-500Rのケースセット。5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

セット内容フレア(1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、スウェイジング…3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、収納ケース
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷

※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm アズワン品番68-1810-12
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷