カテゴリ
絞り込み
適合管径
- 1/2inch
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(31)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(18)
- 3/8inch(33)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(24)
- 3/4inch(21)
- 7/8inch(13)
- 1-1/8inch(4)
- 1-1/4inch(6)
- 1-1/2inch(6)
- 1-5/8inch(3)
- 1inch(7)
- 6mm(11)
- 8mm(9)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
- 38(2)
- 38.0(1)
- 38.1(4)
全長(mm)
- 440(1)
- 460(1)
- 462(2)
- 525(1)
ブランド
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- BBKテクノロジーズ(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- A-Gas Japan(2)
- アサダ(1)
- 泉精器製作所(1)
- インペリアル(1)
- スーパーツール(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
銅管用スプリングベンダー
TRUSCO¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
チューブベンダー
BBKテクノロジーズ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
チューブベンダー(インチサイズ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
3in1チューブベンダー(なまし銅管専用)
インペリアル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。用途なまし銅管専用。トラスコ品番248-8175寸法(mm)(右手)335、(左手)400質量(kg)1.1タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1適合管径1/4・3/8・1/2
チューブベンダ
A-Gas Japan¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷レバー式。なまし銅管専用。今も変わらない往年の定番ベンダです。低価格、高品質の決定版。180°までの曲げ加工が楽にできる
ラチェットベンダーセット
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4曲げ角度(°)0~90
ラチェット式チューブベンダーセット
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。用途なまし銅管の曲げ加工。トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8屈曲角度(°)0~90
1/2インチ ステンレス製スプリングベンダー
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷エスコ品番EA218SL-4材質ステンレス全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1/2″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2適合管被膜銅管用、なまし銅管用![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)
[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途銅管の外側に入れて曲げます。エスコ品番EA218材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)-適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4適合管なまし銅管用






























![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)