絞り込み
適合管径
- 12mm
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(31)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(18)
- 3/8inch(33)
- 1/2inch(28)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(24)
- 3/4inch(21)
- 7/8inch(13)
- 1-1/8inch(4)
- 1-1/4inch(6)
- 1-1/2inch(6)
- 1-5/8inch(3)
- 1inch(7)
- 6mm(11)
- 8mm(9)
- 10mm(11)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
- 38(2)
- 38.0(1)
- 38.1(1)
全長(mm)
- 443(1)
- 462(1)
- 620(1)
- 740(1)
ブランド
- TRUSCO(4)
- BBKテクノロジーズ(2)
- スーパーツール(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- Virax(1)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
チューブベンダー 銅管用
Virax¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12