絞り込み
適合管径
  • 5/16inch
  • 3/16inch(4)
  • 1/4inch(31)
  • 1/4~7/8inch(3)
  • 3/8inch(33)
  • 1/2inch(28)
  • 1/2~1-3/8inch(3)
  • 5/8inch(24)
  • 3/4inch(21)
  • 7/8inch(13)
  • 1-1/8inch(4)
  • 1-1/4inch(6)
  • 1-1/2inch(6)
  • 1-5/8inch(3)
  • 1inch(7)
  • 6mm(11)
  • 8mm(9)
  • 10mm(11)
  • 12mm(9)
  • 16mm(4)
曲げ半径(mm)
  • 17.46(1)
  • 23.8(2)
全長(mm)
  • 218(1)
  • 224(2)
  • 256(1)
  • 275(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(5)
  • TRUSCO(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • スーパーツール(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • SK11(1)
  • A-Gas Japan(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブベンダー スーパーツール

    チューブベンダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
    曲げ角度0~180(°)
  • 3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO

    3サイズチューブベンダー 銅管用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
  • 銅管用スプリングベンダー TRUSCO

    銅管用スプリングベンダー

    TRUSCO
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
    用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
  • チューブベンダー BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
  • インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    インプ3ヘッドチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
    用途なまし銅管用
  • 3サイズベンダー イチネンTASCO

    3サイズベンダー

    イチネンTASCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
    適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • タスコベンダー・シュー イチネンTASCO

    タスコベンダー・シュー

    イチネンTASCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
  • スプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    スプリングベンダ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥589税込¥648
    1個
    4日以内出荷
    安価なスチール製。 銅管の外側にかぶせてまげられます。
    用途なまし銅管専用
  • 4サイズベンダ(なまし鋼管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4サイズベンダ(なまし鋼管専用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!
    用途なまし銅管専用全長(mm)275適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8
  • セイフティーシュー A-Gas Japan

    セイフティーシュー

    A-Gas Japan
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • レバー式ベンダー ロビネア(ROBINAIR)

    レバー式ベンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    レバー式ベンダー
    用途なまし銅管用適合サイズ5/16(銅管)
  • チューブベンダー SK11

    チューブベンダー

    SK11
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。パイプ径1/4・5/16・3/8インチの曲げ加工が1台で出来ます。
    用途軟質銅・真鍮・アルミチューブの曲げ加工。材質アルミダイキャスト製適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ曲げ角度0~90度
  • 4サイズベンダー イチネンTASCO

    4サイズベンダー

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    盤内等の狭い場所での曲げ作業に便利です。
    適合サイズ3/1 6″、1/4″、5/1 6″、3/8″曲げ角度(最大)90°
  • TA512H用シュー イチネンTASCO

    TA512H用シュー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
  • ラチェット式チューブベンダーセット TRUSCO

    ラチェット式チューブベンダーセット

    TRUSCO
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。
    用途なまし銅管の曲げ加工。トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8屈曲角度(°)0~90
  • 3ヘッドチューブベンダー スーパーツール

    3ヘッドチューブベンダー

    スーパーツール
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
    用途軟質銅、真鍮、アルミトラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90
  • セイフティシュー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    セイフティシュー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥959税込¥1,055
    1台
    4日以内出荷
    適合本体FS-510H
配管用ベンダー