絞り込み
適合管径
- 6mm
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(30)
- 1/4~7/8inch(3)
- 5/16inch(17)
- 3/8inch(32)
- 1/2inch(28)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(24)
- 3/4inch(21)
- 7/8inch(13)
- 1-1/8inch(4)
- 1-1/4inch(6)
- 1-1/2inch(6)
- 1-5/8inch(3)
- 1inch(7)
- 8mm(9)
- 10mm(11)
- 12mm(9)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
- 14.3(1)
- 23.8(1)
全長(mm)
- 218(1)
- 220(2)
- 224(1)
- 230(1)
- 256(1)
- 260(1)
- 265(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- Virax(1)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
チューブベンダー 銅管用
Virax¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷から9日以内出荷フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質鋼全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
4ヘッドチューブベンダー
スーパーツール(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340適合管径(Φmm)5・6・8・10曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
3ヘッドチューブベンダー
スーパーツール¥8,798税込¥9,6781個当日出荷1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)用途軟質銅、真鍮、アルミトラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90