絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • A-Gas Japan(1)
適合管径
  • 1/2inch(2)
  • 12mm(2)
曲げ半径(mm)
  • 38
  • 14.29(1)
  • 14.3(4)
  • 16(1)
  • 17.46(1)
  • 17.5(1)
  • 23(2)
  • 23.8(6)
  • 23.81(2)
  • 24(2)
  • 38.0(2)
  • 38.1(5)
  • 42(2)
  • 56(3)
  • 57.15(2)
  • 57.2(5)
  • 76.2(7)
  • 101.6(1)
  • 114.3(1)
  • 127(1)
全長(mm)
  • 462(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408RIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/2トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412MRIDGID(日本エマソン)
31,980税込35,178
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCOクイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)TRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
チューブベンダ A-Gas JapanチューブベンダA-Gas Japan
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
レバー式なまし銅管専用今も変わらない往年の定番ベンダです低価格、高品質の決定版180°までの曲げ加工が楽にできる
配管用ベンダー