絞り込み
適合管径
- 6mm(1)
- 8mm(1)
全長(mm)
- 218
- 190(1)
- 220(4)
- 224(2)
- 230(1)
- 255(1)
- 256(1)
- 260(1)
- 265(1)
- 270(1)
- 275(1)
- 335(4)
- 460(4)
- 462(3)
- 560(2)
- 620(2)
- 735(4)
- 830(4)
- 1050(1)
- 1248(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BBKテクノロジーズ(1)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180