絞り込み
適合管径
- 1/4inch(1)
- 5/16inch(2)
- 3/8inch(1)
- 6mm(1)
- 8mm(2)
- その他(1)
曲げ半径(mm)
- 23.8(1)
全長(mm)
- 224
- 218(2)
- 220(3)
- 230(1)
- 256(1)
- 260(1)
- 265(1)
- 270(1)
- 275(1)
- 305(2)
- 330(1)
- 335(3)
- 340(1)
- 460(3)
- 462(2)
- 620(2)
- 735(3)
- 830(3)
- 1050(1)
- 1248(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(2)
ベンダーは、パイプをつかんだり、曲げたりするさいに用いられる作業用工具の1つです。主として水道管やガス管、空調配管工事などの、軟質銅管、鉄管、ステンレス製のチューブのパイプといった金属管を使用する現場で利用されています。金属管を少ない力で正確に、かつきれいに曲げ加工するための工夫が様々に施されており、それぞれの材質、使用目的、現場環境に応じたタイプが用意されているのが特徴です。また、グリップにゴムがついて手に優しいもの、足踏み式で力の入れやすいものなど、使用者への身体的配慮がなされているものもあります。

3ヘッドチューブベンダー
スーパーツール¥9,798税込¥10,7781個当日出荷1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)用途軟質銅、真鍮、アルミトラスコ品番178-0921材質アルミ合金ダイキャスト全長(mm)224質量(g)380適合チューブ外径(Φmm)6、8適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8曲げ半径(mm)23.8屈曲角度(°)0~90