絞り込み
適合管径
- 1/4inch(4)
- 5/16inch(3)
- 3/8inch(5)
- 1/2inch(4)
- 5/8inch(3)
- 3/4inch(1)
- 7/8inch(2)
- 6mm(3)
- 7mm(1)
- 8mm(4)
- 10mm(4)
- 12mm(4)
- 15mm(1)
- 16mm(1)
- 19mm(1)
- 22mm(1)
- 75~150mm(1)
曲げ半径(mm)
- 14.3(1)
- 17.5(1)
- 23(1)
- 23.8(1)
- 38(1)
- 38.0(1)
- 57(1)
- 76(1)
全長(mm)
- 256(1)
- 740(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(83)
- エスコ(76)
- スーパーツール(26)
- RIDGID(日本エマソン)(26)
- BBKテクノロジーズ(15)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- アサダ(9)
- A-Gas Japan(9)
- ロビネア(ROBINAIR)(8)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(6)
- 泉精器製作所(5)
- オンダ製作所(3)
- フソー化成(3)
- インペリアル(2)
- はくでん(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
銅管用スプリングベンダー
TRUSCO¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
チューブベンダークイックレバー式19mm用
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180
3タイプベンダー銅 アルミ用
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
チューブベンダー(インチサイズ)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません)タイプインチ用屈曲角度(°)0~180
ラチェット式チューブベンダーセット
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷アルミ製ホイールを採用しています。 アルミ製のため頑丈で、加工後銅管が食い込んで外れにくい問題を解消します。 逆曲げ用アタッチメントを標準装備しています。用途なまし銅管の曲げ加工。トラスコ品番488-9746セット内容本体、アタッチメント(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)全長(mm)323質量(kg)5.17タイプインチ用適合管径1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8屈曲角度(°)0~90
チューブベンダークイックレバー式10mm用
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用適合パイプ呼び径75~150mm曲げ半径(mm)23適合管径10曲げ角度(°)0~180