NO.2 ストレート リーマRidge Tool Company欠品中
ロングテーパー設計で食い込みがありません。動力駆動での利用も可能です。ハンドル標準装備です。(別モデルとの共用不可)鋼管などの内面の面取りに。
材質刃/焼入れ鋼鉄合金全長(mm)520質量(kg)3.2高さ(mm)340適合品番【替コーン】34975刃先形状鋼管用コード788-2548適合配管径(inch)1/8~2(6~50A)アズワン品番65-1949-98モデル2
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターMasterFlex税込¥17,578¥15,980
パイプレンチHAMACO税込¥32,978¥29,980
パイプレンチHAMACO税込¥24,178~¥21,980~