絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- GAONA(ガオナ)(20)
- REX(レッキス工業)(37)
- RIDGID(日本エマソン)(248)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- TRUSCO(4)
- アサダ(95)
- イチネンTASCO(7)
- インペリアル(3)
- エスコ(242)
- カクダイ(18)
- カンツール(53)
- コジット(2)
- スーパーツール(4)
- ファミリー・ライフ(3)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 中部高圧ホース(3)
- 野宮産業(4)
- ブランドをもっと見る

パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
(36件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6
ドレンクリーナー 手動タイプ
(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
(30件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷強力な水圧で、素早く詰りを解消。付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)色黒内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
パイプクリーナー
(33件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質鋼直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9