絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- GAONA(ガオナ)(20)
- REX(レッキス工業)(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- TRUSCO(4)
- アサダ(95)
- イチネンTASCO(7)
- インペリアル(3)
- エスコ(242)
- カクダイ(18)
- カンツール(53)
- コジット(2)
- スーパーツール(4)
- ファミリー・ライフ(3)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 中部高圧ホース(3)
- 野宮産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
K-6P クロゼットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
クロゼットオーガー K-3
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。アズワン品番65-1959-81
K1コンビネーションオーガー
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本(100g)当日出荷和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm用途排水管掃除機トラスコ品番788-3161使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58
パワースピン用交換ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷パワースピン用交換ケーブルです。トラスコ品番495-1123質量(kg)0.5ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.6
ナイロンブラシ K-9-204 102mm
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
K-1 コンビネーションオーガー
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
ナイロンブラシ K-9-204 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4738適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
ナイロンブラシ K-9-204 50mm
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4741適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
ナイロンスチールブラシ K-9-204 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4744適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷用途屋内外排水管、横管の清掃にトラスコ品番194-9281適合機種K-9-204質量(kg)7.7ケーブル長(m)21ケーブル径(Φmm)8
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
T-215 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
T-214 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
T-213 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
K-6DH クロセットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
銅管クリーニングブラシ
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。トラスコ品番423-2917全長(mm)90質量(g)90適合パイプ1/2、3/4(内、外)
銅管クリーニングブラシ用替ブラシセット
RIDGID(日本エマソン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷モデル4100用交換用ブラシセットです。トラスコ品番405-3991適合機種NO-4100質量(g)450
C-2-IC 5/16 X 7.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)1本取扱停止中よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。トラスコ品番405-4121適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50質量(kg)1.8ケーブル長(m)7.6
6mmx9m 交換用ケーブル F/パワークリア
RIDGID(日本エマソン)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷パワークリア(59148)用交換ケーブル。質量(kg)2.09ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
フレックスシャフト
RIDGID(日本エマソン)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番256-4146適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
フレックスシャフトケーブルアッセンブリー K9-306 38・1m
RIDGID(日本エマソン)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷トラスコ品番256-4145適合機種K9-306ケーブル長(m)38ケーブル径(Φmm)10
チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 102mm
RIDGID(日本エマソン)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷トラスコ品番256-4150適合機種K9-306適合管径(Φmm)102-127ヘッド径(Φmm)102適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
チェーンノッカ K9-306 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番256-4151適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
ナイロンスチールブラシ K-9-306 152mm
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4133適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mm
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4138適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4132適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
ナイロンブラシ K-9-306 152mm
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4139適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンブラシ K-9-306 102mm
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4136適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ナイロンブラシ K-9-306 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個欠品中強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4134適合機種K9-306適合管径(Φmm)76