絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(342)
  • RIDGID(日本エマソン)(246)
  • アサダ(117)
  • カンツール(98)
  • REX(レッキス工業)(43)
  • カクダイ(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • イチネンTASCO(7)
  • スーパーツール(4)
  • TRUSCO(4)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
  • 野宮産業(4)
  • インペリアル(3)
  • 中部高圧ホース(3)
  • Ridge Tool Company(3)
  • マーベル(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • 小久保工業所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消 GAONA(ガオナ)これエエやん ドリル式パイプクリーナー 自動式 強力 インパクトドライバー用 ワイヤー つまり解消GAONA(ガオナ)
2,999税込3,299
1個
欠品中
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール生産国台湾
これカモ 真空式パイプクリーナー トイレ 浴室排水口 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー トイレ 浴室排水口 (簡単 つまり解消)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴムアズワン品番64-5153-38
ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい) GAONA(ガオナ)ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40
これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。ワイヤー長さ(m)6材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナーセットGAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。ワイヤー長さ(m)0.7材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-03
ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り GAONA(ガオナ)ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取りGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質
これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用 GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。 ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用
材質ナイロン、鋼アズワン品番64-5149-70ブラシ径(Φmm)30
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
欠品中
真空式パイプクリーナーを洗面台・流し台に使用するための先端パーツです。
種別洗面台 流し台 交換部品 つまり解消材質塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-43
赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり ) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり )GAONA(ガオナ)
809税込890
1個
当日出荷
洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。材質ナイロンアズワン品番64-5157-02
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (エアコンドレンホース用 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (エアコンドレンホース用 交換部品 つまり解消)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
真空式パイプクリーナーをエアコンのドレンホースに使用するための先端パーツです。
材質ABS樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-45
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-68
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-44
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消)GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。
種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消材質天然ゴム適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-42
これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単) GAONA(ガオナ)これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単)GAONA(ガオナ)
7,198税込7,918
1セット
8日以内出荷
白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。 先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。 本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。 耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。 ホース長さ2m ホースの取付ネジはG1/2です。
用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~35使用圧力(MPa)0.05~0.6長さ(m)2
赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。ワイヤー長さ(m)0.7材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-04
配水管掃除用品