絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 配水管掃除用品

959件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オウギガタガン アサダオウギガタガンアサダ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。
適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
3/8X10M コウアツホース アサダ3/8X10M コウアツホースアサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ
適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルM2アサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
材質ステンレスねじ径1/8"
ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用 アサダブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用アサダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種R-600、R-650、R-50質量(g)80パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力)ヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-2352-81
12R 1 1/2 ダイヘッド コンプリート HS RIDGID(日本エマソン)12R 1 1/2 ダイヘッド コンプリート HSRIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
パイプサイズ1.1/2(inch)
12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT RIDGID(日本エマソン)12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPTRIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
パイプサイズ1(inch)
ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
パイプクリーナー用ブラシ カクダイパイプクリーナー用ブラシカクダイ
729税込802
1個
4日以内出荷
パワークリア RIDGID(日本エマソン)パワークリアRIDGID(日本エマソン)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションオーガー K-1アクセサリー RIDGID(日本エマソン)コンビネーションオーガー K-1アクセサリーRIDGID(日本エマソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
グルーバー用 ロール F/975 RIDGID(日本エマソン)グルーバー用 ロール F/975RIDGID(日本エマソン)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
975コンボロールグルーバーに付属の32A-150Aグルーブロール。
適合機種25638質量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップヘッド 1/2 ケーブル アダプター RIDGID(日本エマソン)ドロップヘッド 1/2 ケーブル アダプターRIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
カップリングドロップヘッドツール。
質量(kg)0.2寸法(Φmm)12
ツール 3/8to1/2 アダプター RIDGID(日本エマソン)ツール 3/8to1/2 アダプターRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
ツールアダプタ。
質量(kg)0.2寸法(Φmm)10×12
A-17ーE 5/16 × 15.2M アダプター RIDGID(日本エマソン)A-17ーE 5/16 × 15.2M アダプターRIDGID(日本エマソン)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
K-50用C-22ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4ケーブル径(Φmm)8モデル番号:A-17-E
A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター RIDGID(日本エマソン)A-17-D 5/16 × 15.2M アダプターRIDGID(日本エマソン)
71,980税込79,178
1個
翌日出荷
K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。
質量(kg)5.4ケーブル径(Φmm)8モデル番号:A-17-D
クラッチ ジョー F/K-60SP RIDGID(日本エマソン)クラッチ ジョー F/K-60SPRIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
K-60SP交換用ジョーセット。
質量(kg)0.3
E-2726 フラット クリーナー RIDGID(日本エマソン)E-2726 フラット クリーナーRIDGID(日本エマソン)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。
付属品キャリヤー長さ(mm)22.8幅(mm)12厚さ(mm)2質量(kg)4.1長さ(m)下水管/排水管に適した:30管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200清掃管径(mm)Φ20~40モデルモデル番号:E-2726
T-201A ストレート フレックス オーガー RIDGID(日本エマソン)T-201A ストレート フレックス オーガーRIDGID(日本エマソン)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。
適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9モデル番号:T-201A
A-61 ツール キット F/K-60 RIDGID(日本エマソン)A-61 ツール キット F/K-60RIDGID(日本エマソン)
61,980税込68,178
1セット
翌日出荷
ケーブルキット。
セット内容ストレートオーガー(T-101)、ファンネルオーガー(T-102)、スペードカッタ(T-107)、ケーブル回収オーガー(T-125)、シャークカッタ(T-150-1)、ツールボックス(A-3)、ピンキー(A-12)質量(kg)3.6モデル番号:A-61
A-60-12 リアガイドホース F/K-60 RIDGID(日本エマソン)A-60-12 リアガイドホース F/K-60RIDGID(日本エマソン)
67,980税込74,778
1個
翌日出荷
K-60用リアガイドホース。
質量(kg)5.5全長(m)3.6モデル番号:A-60-12
ドレンクリーナーセット K-45AF-5 RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-5RIDGID(日本エマソン)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム質量(kg)15.4適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-5
ドレンクリーナーセット K-45AF-1 RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1RIDGID(日本エマソン)
219,800税込241,780
1セット
翌日出荷
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)質量(kg)12.2適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-1
ドレンクリーナー K-45AF RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-45AFRIDGID(日本エマソン)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書質量(kg)5適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF
交換用ブレード F/T-50ー2 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-50ー2RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
シャークカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-50-2
交換用ブレード F/T-50-1 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-50-1RIDGID(日本エマソン)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
シャークカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-50-1
交換用ブレード F/T-216 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-216RIDGID(日本エマソン)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
チェーンノッカー交換用ブレード。
適合カッターT-216
交換用ブレード F/T-209 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-209RIDGID(日本エマソン)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
スパイラルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-209
交換用ブレード F/T-207 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-207RIDGID(日本エマソン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
スパイラルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-207
交換用ブレード F/T-205 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-205RIDGID(日本エマソン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
Cカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-205
交換用ブレード F/T-213 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-213RIDGID(日本エマソン)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
硬く固着した詰まりに使用。 4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-213
交換用ブレード F/T-416 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-416RIDGID(日本エマソン)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
ダブルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-416
交換用ブレード F/T-107 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-107RIDGID(日本エマソン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
油脂などの柔らかな堆積物に。 スペードカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-212・T-107・T-406
交換用ブレード F/T-414 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-414RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ダブルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-414
交換用ブレード F/T-413 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-413RIDGID(日本エマソン)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ダブルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-413
交換用ブレード F/T-231 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-231RIDGID(日本エマソン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
H-D Cカッタ、ダブルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-231・T-412
交換用ブレード F/T-230 RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-230RIDGID(日本エマソン)
999税込1,099
1個
翌日出荷
H-D Cカッタ、ダブルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-230・T-411
T-50ー2 シャーク トゥース カッター 4 ブレード RIDGID(日本エマソン)T-50ー2 シャーク トゥース カッター 4 ブレードRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
多目的切断用。Φ32mm用。 管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。
寸法(mm)102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード98010モデル番号:T-50-2
T-32 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)T-32 チェーン ノッカーRIDGID(日本エマソン)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)152適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97990モデル番号:T-32
T-31 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)T-31 チェーン ノッカーRIDGID(日本エマソン)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)75~102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97985モデル番号:T-31
T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッター RIDGID(日本エマソン)T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッターRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97975モデル番号:T-25ブレードサイズ(mm)89
配水管掃除用品