絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 配水管掃除用品

947件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-31 3/8 × 15.2M ケーブル RIDGID(日本エマソン)C-31 3/8 × 15.2M ケーブルRIDGID(日本エマソン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。質量(kg)8.2全長(m)15.2寸法(Φmm)10適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-31
K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115VRIDGID(日本エマソン)
519,800税込571,780
1個
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)長さ(mm)480幅(mm)360質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2高さ(mm)430回転数(min-1[r.p.m])240適合管径(Φmm)19~100モーター定格(HP):1/12RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:K-3800w/C-32
K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115VRIDGID(日本エマソン)
539,800税込593,780
1個
8日以内出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)長さ(mm)480幅(mm)360質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7高さ(mm)430回転数(min-1[r.p.m])240適合管径(Φmm)19~100モーター定格(HP):1/12RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:K-3800w/C-45
K-400W/C-45IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)K-400W/C-45IW ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セットRIDGID(日本エマソン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
K-26 ハンド スピンナー RIDGID(日本エマソン)K-26 ハンド スピンナーRIDGID(日本エマソン)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。 スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。 Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。 プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。 後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.6適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787適合管径(Φmm)19~40モデル番号:K-26
交換用ケーブル F/K-6 RIDGID(日本エマソン)交換用ケーブル F/K-6RIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
K-6クロセットオーガー/バルブヘッド(59797)交換用ケーブル。
適合機種59797質量(kg)1.5
1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入)RIDGID(日本エマソン)
8,398税込9,238
1パック
8日以内出荷
質量(kg)0.77サイズ(inch)1.1/2
1 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)1 継手用 ブラシ F/122J (3個入)RIDGID(日本エマソン)
5,198税込5,718
1パック
8日以内出荷
質量(kg)0.27サイズ(inch)1
1450 テストポンプ RIDGID(日本エマソン)1450 テストポンプRIDGID(日本エマソン)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。
全長(mm)710質量(kg)6.4ストローク1ストローク当り:38cm3全幅(mm)215タンク容量(L)13.6全高(mm)246最高温度(℃)50接続方法ニップル1/2”BSPTホース長さ(m)1.83最高圧力50kg/cm2吐出量(mL)38RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:1450
HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン)HD Cカッタ T-231RIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
HD Cカッタ T-230 RIDGID(日本エマソン)HD Cカッタ T-230RIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1290適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)51質量(g)113.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-230
アーバー 122J用 RIDGID(日本エマソン)アーバー 122J用RIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-4311適合機種122J-S質量(g)22.7
排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-32IWRIDGID(日本エマソン)
329,800税込362,780
1台
当日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
排水管清掃機 K-3800 W/C-46 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-46RIDGID(日本エマソン)
449,800税込494,780
1台
当日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃トラスコ品番788-3331セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)480質量(kg)41.3高さ(mm)430奥行(mm)360電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
排水管清掃機 K-50-4 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-50-4RIDGID(日本エマソン)
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。
用途排水管清掃。付属品ワイヤ(16mm×2.3m)6本トラスコ品番423-2950質量(kg)27.7電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×425パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル RIDGID(日本エマソン)C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブルRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-3753適合機種K-50質量(kg)1.5ケーブル長(m)2.3
S-2 1/4 × 7.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)S-2 1/4 × 7.6M ケーブルRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
標準のケーブルです。
トラスコ品番405-4105適合機種K-39、K-40質量(kg)1.6ケーブル長(m)7.6
排水管清掃機 K-50 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-50RIDGID(日本エマソン)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253質量(kg)16.8パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100清掃能力(m2/h)30
122J-S 高速管端処理機(SS) RIDGID(日本エマソン)122J-S 高速管端処理機(SS)RIDGID(日本エマソン)
629,800税込692,780
1台
当日出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。トラスコ品番384-5796質量(kg)22.7電源(V)100、50/60Hz適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
排水管清掃機 K-45AF-7 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-45AF-7RIDGID(日本エマソン)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途配水管、空調ドレン管の掃除。トラスコ品番375-6734寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275質量(kg)19電源(V)AC120消費電力(W)320ケーブル長(m)7.5清掃幅(cm)1500清掃管径(mm)19~64ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
シャークカッタ T-50 RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-50RIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
T-50シャークカッタ3枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-2138セット内容75、102、152mmの刃質量(g)467適合ケーブルC-11、12、14、15モデルT-50
2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122J RIDGID(日本エマソン)2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122JRIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号122SS)
用途薄肉ステンレス銅管用トラスコ品番495-2065適合機種97827、10973質量(g)20タイプ2インチリーマーコーンアッセンブリ
ダブルカッタ T-413 RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-413RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
T-413ダブルカッタ(75mm)です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-1964直径(Φmm)75質量(g)181適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-413
ダブルカッタ T-412 RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-412RIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
T-412ダブルカッタ(63mm)です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-1956直径(Φmm)63質量(g)141適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-412
ダブルカッタ T-411 RIDGID(日本エマソン)ダブルカッタ T-411RIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に仕様T-411ダブルカッタ(50mm)です。トラスコ品番495-1948直径(Φmm)50質量(g)113適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-411
排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-3800 W/C-31RIDGID(日本エマソン)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
バルブヘッド付SCワイヤ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)バルブヘッド付SCワイヤローテンベルガー(ROTHENBERGER)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
51427 50-150A ドライブシャフト F/918 RIDGID(日本エマソン)51427 50-150A ドライブシャフト F/918RIDGID(日本エマソン)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
ロールグルーバー918、918-[[(R1)]]用の標準ドライブシャフトです。
用途50A-150A鋼管用トラスコ品番836-6252材質スチール質量(kg)5.022018年トラスコ掲載ページ4 1446
ローラー F/122J RIDGID(日本エマソン)ローラー F/122JRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-4257適合機種122J-S質量(kg)1
フラット ワッシャー 5/16 F/122J RIDGID(日本エマソン)フラット ワッシャー 5/16 F/122JRIDGID(日本エマソン)
549税込604
1個
当日出荷
リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。
トラスコ品番788-4346適合機種122J-S/122XL質量(g)4.5
ステンレスリーマー ブレード F/122J-S RIDGID(日本エマソン)ステンレスリーマー ブレード F/122J-SRIDGID(日本エマソン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-4133適合機種122J-S/122XL質量(g)9.1
スイッチ F/122J RIDGID(日本エマソン)スイッチ F/122JRIDGID(日本エマソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-3366適合機種122J-S/122XL/HC300/HC450質量(g)27.2
ショルダー スクリュー 5/16×3/4 RIDGID(日本エマソン)ショルダー スクリュー 5/16×3/4RIDGID(日本エマソン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。
トラスコ品番788-4281適合機種122J-S/122XL質量(g)9.1
アーバー シャフト F/122J RIDGID(日本エマソン)アーバー シャフト F/122JRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。
トラスコ品番788-4222適合機種122J-S/122XL質量(g)454
E-2192 スクリュー F/122 RIDGID(日本エマソン)E-2192 スクリュー F/122RIDGID(日本エマソン)
5,198税込5,718
1セット(10個)
翌々日出荷
リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。
トラスコ品番788-2441適合機種30/122J-S質量(g)91
手袋 (左、右) RIDGID(日本エマソン)手袋 (左、右)RIDGID(日本エマソン)
6,398税込7,038
1双
30日以内出荷
グローブ(左、右)です。
トラスコ品番788-2955適合機種K-45AF/K-40AF/K-400AF/K-3800材質レザー質量(g)200
ロード スラスト ワッシャー F/915 RIDGID(日本エマソン)ロード スラスト ワッシャー F/915RIDGID(日本エマソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番788-3935適合機種915質量(g)45品名ロードスラストワッシャー
リアクション アーム F/915 RIDGID(日本エマソン)リアクション アーム F/915RIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
トラスコ品番788-3897適合機種915質量(g)907品名リアクションアーム
配水管掃除用品