絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 配水管掃除用品

947件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7x230mm ナイロン チューブブラシ エスコ12.7x230mm ナイロン チューブブラシエスコ
740税込814
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-3全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
12.7x200mm 真鍮 チューブブラシ エスコ12.7x200mm 真鍮 チューブブラシエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-5全長(mm)200寸法・サイズ(mm)Φ12.7×50材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
12.7mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ12.7mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-12.7寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)12.7寸法C(mm)44
[軟]ブラシヘッド エスコ[軟]ブラシヘッドエスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BM-1
[97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組] エスコ[97-150Cm]ロングクリーンブラシ[2本組]エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928AA-5A
[3/8インチケーブル用] アローヘッド エスコ[3/8インチケーブル用] アローヘッドエスコ
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA340GH-1
7.6m 交換用ケーブル エスコ7.6m 交換用ケーブルエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GB-7.6
排水管つまりスッキリパイプ職人3mしっかり コジット排水管つまりスッキリパイプ職人3mしっかりコジット
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
3mのロングタイプでお風呂場排水管などの奥まで届き、汚れをしっかりかき出す!
材質ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール質量(g)275サイズ(cm)本体:直径3×長さ305、グリップ:3.5×5.5×16(内径4以上の排水管に対応)ケース入数40
コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスココンデンサーブラシヘッド[ナイロン]エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:6
排水口クリーナー エスコ排水口クリーナーエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
全長(mm)570
パイプクリーニングブラシ エスコパイプクリーニングブラシエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。
材質針金:スチール全長(mm)740材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・塩ビ他ブラシ寸法(mm)40×300
ブラシヘッド エスコブラシヘッドエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
快適でソフトなグリップハンドル。
仕様毛質:ミディアム毛丈(mm)30接続ねじ3/4”メス毛材ポリプロピレンブラシ寸法(mm)175×60
ケーブル (EA340RA用) エスコケーブル (EA340RA用)エスコ
70,100税込77,110
1個
翌日出荷
旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
質量(kg)3.6寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
ドレンクリーナー (兼用式) エスコドレンクリーナー (兼用式)エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
手動・電動ドリル兼用。Φ6.5mmケーブル専用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
寸法(mm)180×202質量(kg)1.5パイプ径(Φmm)清掃可能:32~50寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6
クリーニングフォーム エスコクリーニングフォームエスコ
15,100税込16,610
1パック(100個)
71日以内出荷
100個入り。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
適合パイプ内径:9/16”
ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き)RIDGID(日本エマソン)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン)ケーブルキット F/K-46RIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
セット内容:K-46用インナードラム、C6ケーブル(10mmX10.7m)、T-250ツールセット。
幅(mm)約283全長(mm)約286質量(kg)約5.5ブラック動作温度(℃)-9.4~50
キャンリングケース RIDGID(日本エマソン)キャンリングケースRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
幅(mm)279全長(mm)622ブラック質量(g)907動作温度(℃)-9.4~50
8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)8mm リペアカップリングRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
90日以内出荷
通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76198 (K9-204+)適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)
6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)6mm リペアカップリングRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
90日以内出荷
通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76193 (K9-102)適合ケーブル(Φmm)76318 (6デッドコアケーブル)
トイレ詰まりの常備品 トイレでポン キクロントイレ詰まりの常備品 トイレでポンキクロン
259税込285
1個
翌々日出荷
場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
ロスピ8H+E PLUS スタンド付 アサダロスピ8H+E PLUS スタンド付アサダ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
スタンド(ロスピ用) アサダスタンド(ロスピ用)アサダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ロスピ8H+EPLUSをお持ちの方に
質量(kg)0.6
コンデンサブラシセット A-Gas JapanコンデンサブラシセットA-Gas Japan
9,398税込10,338
1セット
5日以内出荷
セット内容馬毛Φ14mm×1、馬毛Φ16mm×1、真鍮Φ10mm×1、真鍮Φ14mm×1、延長バー 600mm×2、ハンドル×1
フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフトRIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
TG10クラッシャ-ヘッド アサダTG10クラッシャ-ヘッドアサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TG10ワイヤキーTG アサダTG10ワイヤキーTGアサダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
TG10スパイラルソー40 アサダTG10スパイラルソー40アサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チェーザツキダイヘッド アサダチェーザツキダイヘッドアサダ
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
汚すことのできない場所で活躍!!。ワイヤでの床面損傷、汚れ飛散の防止。ワイヤによる床面の負傷、汚れの飛散防止。R-750用。
仕様●寸法:Φ32mm×4mアズワン品番67-8011-90
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール排水管掃除機 マッドサイクロンMINIカンツール
1,198,000税込1,317,800
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTWカンツール
519,800税込571,780
1台ほか
翌々日出荷
電動型の大型清掃器です。
排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーカンツール
249,800税込274,780
1台ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
工業用内視鏡 ポケットスコープ カンツール工業用内視鏡 ポケットスコープカンツール
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。幅(mm)85高さ(mm)160径(Φmm)カメラヘッド:5.5奥行(mm)35電源単三電池4本ケーブル長(m)1解像度カメラ:92万画素ケーブル径(Φmm)5挿入部有効長(m)0.9モニターサイズ3インチ
排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッドカンツール
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
バリュー・サイクロン6 標準セット カンツールバリュー・サイクロン6 標準セットカンツール
129,800税込142,780
1式
3日以内出荷
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
ガイドホース22 アサダガイドホース22アサダ
72,980税込80,278
1個
当日出荷
ワイヤによる床面の損傷、汚れの飛散防止。
適合機種R600・R650用寸法(mm×m)Φ22×4
ドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ22mm仕様)アサダ
529,800税込582,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンバッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ22mm×4.5m (5本)、ファネルヘッドΦ55mm、ストレートヘッドΦ22mm`パルプヘッドΦ40mmショベルカッタΦ65mm、フォークカッタΦ76mm、パスケットΦ22mm×5本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)60
ドレンクリーナR600E(本体仕様) アサダドレンクリーナR600E(本体仕様)アサダ
339,800税込373,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ
449,800税込494,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
配水管掃除用品