絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 配水管掃除用品

959件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様) アサダドレンクリーナR600E(Φ16mm仕様)アサダ
449,800税込494,780
1個
当日出荷
DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480本体質量(kg)13(バッテリ含む:14)バッテリーDC18V/8.0Ah使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速)充電時間(分)130総延長距離(m)50
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
7,060税込7,766
1台
翌日出荷
適合品番EA340GW-2、・-3用直径(mm)28
エコクリーン21 パイプクリーナー50 CONDOR(山崎産業)エコクリーン21 パイプクリーナー50CONDOR(山崎産業)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
流し台・洗面台・浴室・といなどの排水パイプの つまり取り用。水切りゴムで汚れ・水を取り除く
材質【本体】ナイロン(抗菌加工)、【先キャップ】ポリプロピレン、【ワイヤー】2重コイル鉄線(メッキ仕上げ)質量(g)555長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5000×30×40
ロスピマティックCL アサダロスピマティックCLアサダ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り 電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。 操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。 スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。 ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])600シャフト径(Φmm)13(ドラム)トルク(N・m)30(必要最低)使用ワイヤー(mm)8
ドレンクリーナE75 アサダドレンクリーナE75アサダ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 正逆回転の無段変速機能を装備。 ワンタッチチャックでスピーディな作業。
付属品ケース質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~600モーター(W)250パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)モーター電圧(V)100ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)15使用ワイヤー(mm)Φ8/10
チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mmRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4146適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 102mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 102mmRIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4150適合機種K9-306適合管径(Φmm)102-127ヘッド径(Φmm)102適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
ナイロンスチールブラシ K-9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 152mmRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4133適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mmRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4138適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mmRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4132適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
ブラシ固定用リング K-9-204 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-204RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4137適合機種K9-204
ブラシ固定用リング K-9-306 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-306RIDGID(日本エマソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4135適合機種K9-306
ナイロンブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 102mmRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
ナイロンブラシ K-9-102 50mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 50mmRIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4739適合機種K9-102適合管径(Φmm)50
ナイロンスチールブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-204 102mmRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4742適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
ナイロンスチールブラシ K-9-204 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-204 76mmRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4744適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mmRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4737適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
銅管ブラシ REX(レッキス工業)銅管ブラシREX(レッキス工業)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
ろう付け作業の前行の必需品です。
用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。質量(g)95適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
推進チップ K9-306 RIDGID(日本エマソン)推進チップ K9-306RIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
推進ドロップヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)推進ドロップヘッド K9-204RIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
推進ボールヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)推進ボールヘッド K9-204RIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
推進ドロップヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)推進ドロップヘッド K9-102RIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
フレックスシャフト用アクセサリーバッグ RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト用アクセサリーバッグRIDGID(日本エマソン)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
フレックスシャフト K9-306 JP 100V RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト K9-306 JP 100VRIDGID(日本エマソン)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌日出荷
チェーンノッカー K9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー K9-306 152mmRIDGID(日本エマソン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
アズワン品番65-1959-87
チェーンノッカー K9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー K9-306 102mmRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アズワン品番65-1959-86
チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-83
チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
30,980税込34,078
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-80
ホイールベアリング RIDGID(日本エマソン)ホイールベアリングRIDGID(日本エマソン)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
ミニシースネイク/トゥルーセンス60m 自動水平 RIDGID(日本エマソン)ミニシースネイク/トゥルーセンス60m 自動水平RIDGID(日本エマソン)
1,998,000税込2,197,800
1台
翌日出荷
ホールピン F/C34 RIDGID(日本エマソン)ホールピン F/C34RIDGID(日本エマソン)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
K-400 W/C-31IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)K-400 W/C-31IW ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
K-25-BP ハンドスピンナー RIDGID(日本エマソン)K-25-BP ハンドスピンナーRIDGID(日本エマソン)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
C-1ICバルブヘッド一体型。 ケーブル付き。
K-25-DH ハンドスピンナー RIDGID(日本エマソン)K-25-DH ハンドスピンナーRIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
C-2ICドロップヘッド一体型。 ケーブル付き。
回転ローラヘッドカッター(19mm用) エスコ回転ローラヘッドカッター(19mm用)エスコ
8,170税込8,987
1台
翌日出荷
[EA340GW-7/-8用]回転ローラヘッドカッター
仕様●直径:38mmアズワン品番65-2114-93
ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
37,200税込40,920
1台
翌日出荷
アルミニウム製グリップハンドル 錆やねじれに強いです。 クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
配水管掃除用品