絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 165(1)
  • 200(10)
  • 215(1)
  • 250(2)
  • 265(1)
  • 300(4)
  • 320(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
フトコロ深さ(mm)
  • 100
  • 15(2)
  • 30(2)
  • 50(11)
  • 60(15)
  • 80(32)
  • 83(3)
  • 92(3)
  • 95(3)
  • 101(2)
  • 119(1)
  • 120(44)
  • 121(2)
  • 140(22)
  • 174(2)
  • 175(8)
  • 178(2)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BONDHUS(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(3)
  • ベッセイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(2)
150(2)
200(10)
250(2)
265(1)
300(4)
320(1)
500(1)
600(1)
1000(1)
  • 強力クランプ ラチェット式 モノタロウ

    強力クランプ ラチェット式

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
    用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO

    クランプ(ラチェットレバー式タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプTG型 ベッセイ

    クランプTG型

    ベッセイ(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプねじ径(Φmm)18
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • ラチェット式L型レバークランプ BONDHUS

    ラチェット式L型レバークランプ

    BONDHUS
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    8日以内出荷
    ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
    用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
  • 0-300mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-5材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100
  • 0-250mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-4材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)100
  • 0-200mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    ¥4,360税込¥4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-3材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)100
  • オメガクランプ GM-ZK型 ベッセイ

    オメガクランプ GM-ZK型

    ベッセイ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100
  • L型クランプ(木柄グリップ) HIT(ヒット)

    L型クランプ(木柄グリップ)

    HIT(ヒット)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100締付力(kg)300フレーム(mm)2.0×9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lクランプ/F型クランプ